https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-HCFC-4BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd3WkM4eE1EYzJOak00T1Rrek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlNFTkdRMTgwUWt4VVgwVkRRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTU2MzFjMGQ5MmVlMTA0NTUzZjRlZmFiMjhhZmE4ZjE1Mjk0NDkzNWYyNmNkMzRlZGVlMjQxYmQzMDMyZTFkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-HCFC-4BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd3WkM4eE1EYzJOak00T1Rrek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlNFTkdRMTgwUWt4VVgwVkRRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTU2MzFjMGQ5MmVlMTA0NTUzZjRlZmFiMjhhZmE4ZjE1Mjk0NDkzNWYyNmNkMzRlZGVlMjQxYmQzMDMyZTFkMg
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HCFC213-41
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HCFC213-41
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-9/16" Bore; 6.7" Bolt Circle Diameter; 4-47/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
HCFC213-41
BDI部件号
18249388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCFC213-41/p/18249388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC213-41
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-9/16" Bore; 6.7" Bolt Circle Diameter; 4-47/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.547英寸 | 13.894毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
螺栓分布圆名义直
6.7英寸 | 170毫米
内圈长
2.661英寸 | 67.589毫米
壳体导向直
5.709英寸 | 145毫米
螺栓间距
4.734 英寸 | 120.244 毫米