PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HCFC214-42
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HCFC214-42
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-5/8" Bore; 7" Bolt Circle Diameter; 4-59/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
HCFC214-42
BDI部件号
18249389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCFC214-42/p/18249389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC214-42
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-5/8" Bore; 7" Bolt Circle Diameter; 4-59/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
5.906英寸 | 150毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
2.701英寸 | 68.605毫米
螺栓分布圆名义直
7英寸 | 177毫米
壳体导向深
0.547英寸 | 13.894毫米
螺栓间距
4.922 英寸 | 125.019 毫米