HCFC215-46 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-HCFC-4BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd3WkM4eE1EYzJOak00T1Rrek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlNFTkdRMTgwUWt4VVgwVkRRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTU2MzFjMGQ5MmVlMTA0NTUzZjRlZmFiMjhhZmE4ZjE1Mjk0NDkzNWYyNmNkMzRlZGVlMjQxYmQzMDMyZTFkMg
18249390 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

HCFC215-46

描述

PT INTERNATIONAL HCFC215-46

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/8" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

HCFC215-46

BDI部件号
18249390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC215-46
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/8" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
6.23英寸 | 158.242毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
3.63英寸 | 92.202毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新