MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
HCFL 212-38
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING HCFL 212-38
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-3/8" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 7-61/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
HCFL 212-38
BDI部件号
658752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCFL-212-38/p/658752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC212-38
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10.58
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-3/8" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 7-61/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
2.984英寸 | 75.794毫米
螺栓间距
7.953 英寸 | 202 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米