INA FLCTE12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-FLCTE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNFpTODVOamMwTXpZeU1ESTRNRFl5TG1wd1p3fDY0ODg3ODdmY2YyNGJkNGRjMzIwYjAyOGQ5MDIxMGRlM2IyYWY5NWY3M2UxOTlhZjUxZmQzNGJjZTVkMTRiOWI
18313745 法兰带座轴承 

INA INA

INA FLCTE12

描述

INA FLCTE12 ; 轴承/直线轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

FLCTE12

BDI部件号
18313745

详情

90.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥90.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 32

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802791624
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6.6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
RAE12NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Small Center Bolt
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FLCTE12
重量/磅
0.661
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新