INA PCCJ25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-PCCJ-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0TXk4eE1EYzJOams0TVRFek5qUXhOQzlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVFTkRTbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2I3Zjk4OWE1Y2NhZmQwM2RjNWM5NWNhZTRlOWQ3NTg4NjI2YzJmZTg3MzU3YWNiMGYxNjcwZWMwODEyYzIyMQ
1176464 法兰带座轴承 

INA INA

INA PCCJ25

描述

INA PCCJ25 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

INA PCCJ25

BDI部件号
1176464

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802808155
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Double Snap Ring
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G5205-2RSN
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PCCJ25
重量/磅
1.742
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Snap Ring; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向深
0.094英寸 | 2.4毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓间距
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体导向直
2.047英寸 | 52毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新