INA PCJT40N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-PCJT-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneU9TODVOVGMxTWpZMk5UUTVOemt3TG1wd1p3fGUxNWQ0NTA0Yzk1YjA3NDhkODkxYjc3Yjg0ODU4N2VmZmNmOGM5YTA4ZmM5OWI1MTRlOWI3ODU3MGQzMWY3ZWE
1412094 法兰带座轴承 

INA INA

INA PCJT40N

描述

INA PCJT40N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

PCJT40-N

BDI部件号
1412094

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802837148
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE40NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PCJT40N
重量/磅
3.969
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
螺栓间距
5.65 英寸 | 143.5 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新