INA
INA
INA PME40N
INA INA
描述
INA PME40-XL-N ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
PME40-N
BDI部件号
1176613
详情
192.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-PME40N/p/1176613
单价(不含税)
¥192.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802837254
重量 / Kilogram
1.62
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE40NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PME40N
重量/磅
3.572
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
壳体导向深
0.374英寸 | 9.5毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
壳体导向直
3.937英寸 | 100毫米
螺栓间距
3.3 英寸 | 84.9 毫米