对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

INA RCJ65-214 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-RCJ-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhtWXk4eE1EYzJPRGsyTkRZNE1UYzFPQzlKVGtSSlRrRkdRbGhZV0ZoZlVrTktYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDk2YzJiNzAxNjBjMmE5NjUzMWFkNGJmYTNmZmZmYTFkNWYzMDkzZWE0MzNjODg4MmEzMTBkY2NiNjNkNWI1
1176888 法兰带座轴承 

INA INA

INA RCJ65-214

描述

INA RCJ65-214 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 65MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 150MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJ65-214

BDI部件号
1176888

详情

895.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥895.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802795226
重量 / Kilogram
5.71
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
18 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE65KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJ65
重量/磅
13.473
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 65MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 150MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.602英寸 | 66.1毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
螺栓间距
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新