INA
INA
INA RCJTZ45
INA INA
描述
INA RCJTZ45-XL-I ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RCJTZ45-XL
BDI部件号
18317486
详情
272.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-RCJTZ45/p/18317486
单价(不含税)
¥272.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802791143
重量 / Kilogram
1.95
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE45KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJTZ45
重量/磅
4.101
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
4.134英寸 | 105毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
壳体导向深
0.157英寸 | 4毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
螺栓间距
5.846 英寸 | 148.5 毫米