

INA
INA
INA RCJTZ50-XL
INA INA
描述
INA RCJTZ50-XL ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RCJTZ50
BDI部件号
18317487
详情
225.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-RCJTZ50-XL/p/18317487
单价(不含税)
¥225.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802791129
重量 / Kilogram
2.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE50KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJTZ50
重量/磅
4.873
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向深
0.157英寸 | 4毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
壳体导向直
4.134英寸 | 105毫米
螺栓间距
6.181 英寸 | 157 毫米