KFL000CE https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-KFL-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhqTlM4eE1EYzNNREU0TXpJNU1Ea3hNQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlMwWk1YME5NVTBSZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGExOGY2YzkzZDRiNjhjYmUxZjEzMmJhYTIxYjAxYzdkZmE3Y2I0NWI1ZDdlMTU3YWVjYzcwOWIxYTcxOTA5Ng
102092 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

KFL000CE

描述

AMI BEARINGS KFL000CE

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 10MM Bore; 45MM Bolt Circle Diameter; 45MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

KFL000CE

BDI部件号
102092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250280599
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Electroless Chromate Plated ZDC Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
K000
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | 1 Closed And 1 Open Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
KFL000CE
重量/磅
0.14
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 10MM Bore; 45MM Bolt Circle Diameter; 45MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
内圈长
0.551英寸 | 14毫米
螺栓间距
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓分布圆名义直
1.8英寸 | 45毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新