AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHLCTE206-8MM
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHLCTE206-8MM
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 8MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
KHLCTE206-8MM
BDI部件号
102350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHLCTE206-8MM/p/102350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250335718
重量 / Kilogram
0.753
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
KH206-8MM
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.85
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 8MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米