KLFBS2E20D https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-KLFB-OPEN-WHT-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU5TODVNRE16TmpjNU5qWTNNak13TG1wd1p3fGRiZDQwNjAyMTc0MDQxYWYzMmVhYjE2ODdkYmQ0MjEwYzQzZTAxNzM1OTllNjJhYzNhNDc2OTZmM2IzY2I1NWQ
576208 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

KLFBS2E20D

描述

LINKBELT KLFBS2E20D

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

KLFBS2E20D

BDI部件号
576208

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699383584
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG2E20EL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | White Housing | Open End | Extended Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
KLFBS2E20D
制造商内部编号
0138358
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.13毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新