LFT-SC-17M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-LFTSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmc0Tmk4eE1EYzNNREl4TmpFeU5EUTBOaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlRFWlVVME5mTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGNlODg5YmE2YzZjZmQwOGUzYTVmNzY5ZmQ1ZTU3MWViMTcwMGZhOGQwOTA5N2JkMThjOTJiZDg4MmNmZWYy
260958 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

LFT-SC-17M

描述

DODGE LFT-SC-17M

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

LFT-SC-17M

BDI部件号
260958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475466436
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-17M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
LFT-SC-17M
制造商内部编号
130362
重量/磅
0.595
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新