LFTC1.1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-LETC-2BLT-SETSCR-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd3WXk4eE1EYzJOams1TURZM01Ua3dNaTlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZlRFVlVRMTh5UWt4VVgxTkZWRk5EVWw5RFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1OWJmYjg0N2UyOTMyZGQxYTI2MjUyYjIyYTRlNjQ0ZTQ0N2YyYmY2ZDdjYjIwYmQ0YmE0NDM4NDMxNGVlMTFl
1413211 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

LFTC1.1/4

描述

RHP BEARING LFTC1.1/4

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

LFTC1.1/4

BDI部件号
1413211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 加拿大 7

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023003594
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030-1.1/4
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新