LFTC17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-LETC-2BLT-SETSCR-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd3WXk4eE1EYzJOams1TURZM01Ua3dNaTlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZlRFVlVRMTh5UWt4VVgxTkZWRk5EVWw5RFNWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1OWJmYjg0N2UyOTMyZGQxYTI2MjUyYjIyYTRlNjQ0ZTQ0N2YyYmY2ZDdjYjIwYmQ0YmE0NDM4NDMxNGVlMTFl
1189967 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

LFTC17

描述

RHP BEARING LFTC17

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 65.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

LFTC17

BDI部件号
1189967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 7

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023003822
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1017-17
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.7
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 64MM Bolt Circle Diameter; 65.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
0.956英寸 | 24.27毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
螺栓间距
2.579 英寸 | 65.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新