LSE607BXHFRSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-LSE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4TVM4eE1EYzJPVEl3T1RJMk1qRXhNQzlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlRGTkZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDVkNzFlOTVkYjY2ZjFiMjNhNzdjMmJhYzQ2YmExOWZmNDk1ZjEzODUwMjc5YjIyNWZhNGY0ZDIxOWZiOTdm
22808096 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE607BXHFRSS

描述

TIMKEN LSE607BXHFRSS

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 6-7/16" Bore; 16.8" Bolt Circle Diameter; 11.9" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal

制造商部件号

LSE607BXHFRSS

BDI部件号
22808096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992101389
重量 / Kilogram
112.1
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE607BX
密封
Single Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
247.13
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 6-7/16" Bore; 16.8" Bolt Circle Diameter; 11.9" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
11.9 英寸 | 302.26 毫米
内圈长
4.291英寸 | 109毫米
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
16.8英寸 | 426毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新