TIMKEN
TIMKEN
LSE700BRHFFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE700BRHFFS
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 7" Bore; 17.2" Bolt Circle Diameter; 12.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Seal
制造商部件号
LSE700BRHFFS
BDI部件号
22824404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE700BRHFFS/p/22824404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992106896
重量 / Kilogram
121.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE700BR
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
267.02
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 7" Bore; 17.2" Bolt Circle Diameter; 12.2" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Seal
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
螺栓间距
12.2 英寸 | 309.7 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
17.2英寸 | 438毫米
内圈长
4.291英寸 | 109毫米