TIMKEN
TIMKEN
LSM170BRHFHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM170BRHFHTPS
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 170MM Bore; 438MM Bolt Circle Diameter; 309.7MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
制造商部件号
LSM170BRHFHTPS
BDI部件号
22810639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM170BRHFHTPS/p/22810639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992082046
重量 / Kilogram
121.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM170BR
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
267.02
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 170MM Bore; 438MM Bolt Circle Diameter; 309.7MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
4.291英寸 | 109毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
螺栓间距
12.2 英寸 | 309.7 毫米
螺栓分布圆名义直
17.2英寸 | 438毫米