![MB3115](/medias/INDREXFBXXXX-MB3-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU55OHhNREl3T0RjME1EazJOalF6TUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZUVUl6WHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzU3NzUzNDRhNWFmZjQ3YTQyMTgyN2E5NTk5Y2QxYmYyZjk1ODMwMTE0N2FiMGEwYTRhMWYzN2M0ZjgxNzExOA)
![MB3115](/medias/INDREXFBXXXX-MB3-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU55OHhNREl3T0RjME1EazJOalF6TUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZUVUl6WHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzU3NzUzNDRhNWFmZjQ3YTQyMTgyN2E5NTk5Y2QxYmYyZjk1ODMwMTE0N2FiMGEwYTRhMWYzN2M0ZjgxNzExOA)
REXNORD
REXNORD
MB3115
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MB3115
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
制造商部件号
MB3115
BDI部件号
18144349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MB3115/p/18144349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210910563
重量 / Kilogram
4.44
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3115U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MB3115
制造商内部编号
6891056
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 1-15/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
内圈长
3.281英寸 | 83.337毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米