MBFPL5-16NZCEW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-MBFPL-WHT-4BLT-TP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoa1lpODVOVGMxTWpVeE5qUXdNelV3TG1wd1p3fDcxOTE2MmMzMDA4ZGVmYzE2YjNjNzY2MzAwNGQ1YWQ4MTI2MjYwNDAxOWVjMzczNjFhYmY3MDM3MTIxMWFkZjQ
102855 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MBFPL5-16NZCEW

描述

AMI BEARINGS MBFPL5-16NZCEW

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

MBFPL5-16NZCEW

BDI部件号
102855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250335794
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB5-16
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | 1 Closed And 1 Open Cap | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.76
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新