MBFPL5CB https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-MBFPL-OPEN-BK-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpTUM4eE1EYzJPREl5T0RnME16VTFNQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlRVSkdVRXhmVDFCRlRsOUNTMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGExNTE3ODlkMjlkMDY5NGYzODExNzMwMTJmMDJhZjFhY2I5OWFiZTNiYzEzNTA3YWUxNDZhNGIwNmE2OGIzOQ
102824 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MBFPL5CB

描述

AMI BEARINGS MBFPL5CB

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

MBFPL5CB

BDI部件号
102824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250212347
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB5
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Black Housing | Open End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MBFPL5CB
重量/磅
0.76
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
螺栓间距
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新