MBP-1 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GFBXXXX-MBP-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnM01pODVOVGMxTWpZd05ESXlNVGMwTG1wd1p3fDk3ZDM5OTdjMDhjNWZiNjY0OTc1ZDY5NjczMTViNDJiMDBmYzFiMWRkZjYzMTk5ZGJhMDQzMTBmMjM0YjUwZTY
176148 法兰带座轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

MBP-1 7/16

描述

BOSTON GEAR MBP-1 7/16

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

MBP-1 7/16

BDI部件号
176148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711646076
重量 / Kilogram
1.642
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NBG35-1-7/16
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
MBP-1 7/16
重量/磅
3.621
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
壳体导向深
0.438英寸 | 11.125毫米
螺栓间距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
螺栓分布圆名义直
6英寸 | 152毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.891英寸 | 48.031毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新