REXNORD
REXNORD
MBR5507G07
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MBR5507G07
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 5-7/16" Bore; 14-1/2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
制造商部件号
MBR5507G07
BDI部件号
18144477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MBR5507G07/p/18144477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210865658
重量 / Kilogram
83.461
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5507U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw | Face Locked Threaded Cover
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MBR5507G07
制造商内部编号
6886565
重量/磅
184
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 5-7/16" Bore; 14-1/2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
壳体导向直
13英寸 | 330毫米
壳体导向深
2英寸 | 50.8毫米
螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
螺栓分布圆名义直
14.5英寸 | 368.3毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米