SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-16TX ALP
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFC-16TX ALP
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.546" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
制造商部件号
SEALMASTER MFC-16T-XALP
BDI部件号
23996931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFC-16TX-ALP/p/23996931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461291924
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-1TX-HX
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-16TX ALP
制造商内部编号
707620
重量/磅
3.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2.546" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
壳体导向直
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.61英寸 | 40.9毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
2.546 英寸 | 64.668 毫米