SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-23 HT
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFC-23 HT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.111" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
制造商部件号
MFC-23 HT
BDI部件号
354411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFC-23-HT/p/354411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461313749
重量 / Kilogram
2.134
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-17-HT
密封
High Temperature Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-23 HT
制造商内部编号
724051
重量/磅
4.72
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.111" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
内圈长
1.935英寸 | 49.149毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
螺栓间距
3.111 英寸 | 79.019 毫米