MFC-310TMC https://www.bdiexpress.com/medias/EPT-PIC-SFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmczTUM4eE1EYzJPVEkyT0RZM01EUTVOQzlGVUZSZlVFbERYMU5HUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZjI2Yjc1NzFjY2RiMzc1NzU3ZDhjNzI5ZjNlOWU4ZjQxYjFjNzQyYTUxZDNjZTNhODcxNGE4ODhlZGMwZGI
356617 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MFC-310TMC

描述

SEALMASTER MFC-310TMC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 50MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 96.977MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

MFC-310TMC

BDI部件号
356617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461267035
重量 / Kilogram
3.677
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5310TMC
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-310TMC
制造商内部编号
706077
重量/磅
8.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 50MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 96.977MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
3.818 英寸 | 96.977 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新