SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-32
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFC-32 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
MFC-32
BDI部件号
347986
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFC-32/p/347986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461013410
重量 / Kilogram
3.223
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-2
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-32
制造商内部编号
701806
重量/磅
7.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 96.5 毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米