SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-48
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFC-48 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
MFC-48
BDI部件号
348002
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFC-48/p/348002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461013489
重量 / Kilogram
8.829
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-4
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-48
制造商内部编号
701813
重量/磅
20
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
壳体导向深
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓间距
5.3 英寸 | 134.62 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米