SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-55 HT
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFC-55 HT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.081" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
制造商部件号
MFC-55 HT
BDI部件号
23993063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFC-55-HT/p/23993063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461387979
重量 / Kilogram
14.515
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-37-HT
密封
High Temperature Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Inner Ring
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFC-55 HT
制造商内部编号
717744
重量/磅
32
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.081" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
内圈长
3.779英寸 | 95.987毫米
螺栓间距
6.081 英寸 | 154.457 毫米
螺栓分布圆名义直
8.6英寸 | 218.4毫米
壳体导向直
7.375英寸 | 187.32毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米