MFC25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFBXXXX-MFC-4BLT-SETSCR-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmczT0M4eE1EYzJOekV6TWpBNU9EVTVNQzlKVGtSU1NGQkdRbGhZV0ZoZlRVWkRYelJDVEZSZlUwVlVVME5TWDBOSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTc2OWQwN2FkYTIyNDgwMDYyM2MzN2M5Yjc5MWE4NjAzOTk2MDRkZDc3NGJhM2MyNWI3ODVmYzVhOWVjYjgzNw
1190886 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MFC25

描述

RHP BEARING MFC25

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 66MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

MFC25

BDI部件号
1190886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023008650
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030-25
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 66MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3英寸 | 76.2毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体导向深
0.252英寸 | 6.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新