MFCH-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-MFCH-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpT0M4eE1EYzJOalkyT0RFMk9USTBOaTlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlRVWkRTRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmNhNWI0ODQxNThkYTJiMzFhMWY0MmMyZWRlZTA0YmEzZWZjNzc3YjIwYmI0NTEwM2M2ZTEwZjFhN2ExNThjNg
347867 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MFCH-24

描述

SEALMASTER MFCH-24

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

MFCH-24

BDI部件号
347867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461306291
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-18
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFCH-24
制造商内部编号
709339
重量/磅
6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
螺栓间距
3.6 英寸 | 91.44 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米
壳体导向深
0.438英寸 | 11.125毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.23毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新