REXNORD
REXNORD
MFS5315
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MFS5315
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle Diameter; 8-5/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
制造商部件号
MFS5315
BDI部件号
18145279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFS5315/p/18145279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210701840
重量 / Kilogram
34.927
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5315U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MFS5315
制造商内部编号
6870184
重量/磅
77
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-15/16" Bore; 11.7" Bolt Circle Diameter; 8-5/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓间距
8.313 英寸 | 211.15 毫米
螺栓分布圆名义直
11.7英寸 | 297毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米