MSE1100BRHFHTPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-LSE-8BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd3WVM4eE1EYzJPVEEzTmpFeU5UY3lOaTlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlRGTkZYemhDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDI4ZWY2ODA0NDBmN2I1N2UzYWUyNWViYjE2NmY3ZWJiYWZjYjc4ZmYxY2JmYTU4MzEyNGUwYjY2Y2I5MzU0
22814066 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSE1100BRHFHTPS

描述

TIMKEN MSE1100BRHFHTPS

Flange Block Bearing; 8 Bolt Round Flange Block; 11" Bore; 26.9" Bolt Circle Diameter; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal

制造商部件号

MSE1100BRHFHTPS

BDI部件号
22814066

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992069153
重量 / Kilogram
415.65
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE1100BR
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
916.34
详细描述
Flange Block Bearing; 8 Bolt Round Flange Block; 11" Bore; 26.9" Bolt Circle Diameter; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓分布圆名义直
26.9英寸 | 682毫米
内圈长
7.323英寸 | 186毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新