MSE600BRHFHTPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-LSE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4TVM4eE1EYzJPVEl3T1RJMk1qRXhNQzlKVGtSVVNVMUdRbGhZV0ZoZlRGTkZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMDVkNzFlOTVkYjY2ZjFiMjNhNzdjMmJhYzQ2YmExOWZmNDk1ZjEzODUwMjc5YjIyNWZhNGY0ZDIxOWZiOTdm
22817963 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSE600BRHFHTPS

描述

TIMKEN MSE600BRHFHTPS

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 6" Bore; 18.3" Bolt Circle Diameter; 12.9" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal

制造商部件号

MSE600BRHFHTPS

BDI部件号
22817963

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992063465
重量 / Kilogram
154.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE600BR
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
339.64
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 6" Bore; 18.3" Bolt Circle Diameter; 12.9" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
螺栓间距
12.9 英寸 | 327.66 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
18.3英寸 | 466毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新