MSF-35T https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-MSF-T-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmc1WWk4eE1EYzJOalU1T0RVek56STBOaTlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlRWTkdMVlJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYjgwMzY1ZDhmMjE4YTU4ODQ3ZmQwYWY5NTlkNDk4ZTQwY2MxMjhkZjcwMTA4OWQ2YTM0NTg1OGZiODRkNjYy
347680 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSF-35T

描述

S/M MSF-35T ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

S/M MSF-35T

BDI部件号
347680

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461032206
重量 / Kilogram
6.038
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
21/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-23T
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Skwezloc | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MSF-35T
制造商内部编号
705687
重量/磅
13.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
螺栓间距
5.625 英寸 | 142.88 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新