MSF1.1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPFLMUXX-1191177-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd01DODVPREF5TWpjMU16SXpPVE0wTDBsT1JGSklVRVpNVFZWWVdGOHhNVGt4TVRjM1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTc3ZjhlZmVlMDMzNWI1ZDE1ZWQ0Y2JlNGVlNmQ5NmE2NmVlN2RhZmJlNmYyZWExZGNmMzk1NTkxOTczZWZhZA
1191177 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MSF1.1/2

描述

RHP BEARING MSF1.1/2

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.134" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

MSF1.1/2

BDI部件号
1191177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023012961
重量 / Kilogram
1.045
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1045-1.1/2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.134" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.134 英寸 | 105 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.23毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新