![MSFT1.1/2](/medias/INDRHPFBXXXX-MSFT-2BLT-SETSCR-CI-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJneU5pOHhNREUwTVRnd056WTNNek0zTkM5SlRrUlNTRkJHUWxoWVdGaGZUVk5HVkY4eVFreFVYMU5GVkZORFVsOURTVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDU4MjZkNzc3YjRhZjg4Mjg0MjlhZTI0NmZhN2FhN2JkY2QzODRhYjQxNTBiYzIyZTBjM2JmM2Y5MDRhMGM5MA)
![MSFT1.1/2](/medias/INDRHPFBXXXX-MSFT-2BLT-SETSCR-CI-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJneU5pOHhNREUwTVRnd056WTNNek0zTkM5SlRrUlNTRkJHUWxoWVdGaGZUVk5HVkY4eVFreFVYMU5GVkZORFVsOURTVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDU4MjZkNzc3YjRhZjg4Mjg0MjlhZTI0NmZhN2FhN2JkY2QzODRhYjQxNTBiYzIyZTBjM2JmM2Y5MDRhMGM5MA)
RHP BEARING
RHP BEARING
MSFT1.1/2
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MSFT1.1/2
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.846" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
MSFT1.1/2
BDI部件号
1191250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSFT1-1-2/p/1191250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023012596
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1045-1.1/2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.846" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
螺栓间距
5.846 英寸 | 148.5 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.23毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米