TIMKEN
TIMKEN
MSM170BRHFHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM170BRHFHTPS
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 170MM Bore; 508MM Bolt Circle Diameter; 359.2MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
制造商部件号
MSM170BRHFHTPS
BDI部件号
22820637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM170BRHFHTPS/p/22820637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992087263
重量 / Kilogram
193.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM170BR
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
425.75
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 170MM Bore; 508MM Bolt Circle Diameter; 359.2MM Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; High Temperature Packing Seal
螺栓间距
14.1 英寸 | 359.2 毫米
螺栓分布圆名义直
20英寸 | 508毫米
内圈长
5.512英寸 | 140毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米