

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCFBL203W
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCFBL203W
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 17MM Bore; 22.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
MUCFBL203W
BDI部件号
103688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MUCFBL203W/p/103688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250190522
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC203
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | White Housing | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MUCFBL203W
重量/磅
0.56
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 17MM Bore; 22.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
螺栓间距
0.874 英寸 | 22.2 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米