AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCFPL206-18RFCW
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCFPL206-18RFCW
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
MUCFPL206-18RFCW
BDI部件号
104439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MUCFPL206-18RFCW/p/104439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250362103
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC206-18
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Open End Cap | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.19
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米