EDT CORP
EDT CORP
NA2AD-T7T-20-T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA2AD-T7T-20-T
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA2AD-T7T-20-T
BDI部件号
22529534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA2AD-T7T-20-T/p/22529534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450572675
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUDT-20-T
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Bearing | With Split Locking Sleeve | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
1.77英寸 | 44.958毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
螺栓间距
4.6 英寸 | 116.84 毫米