EDT CORP
EDT CORP
NA2AF7-24-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA2AF7-24-LK
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA2AF7-24-LK
BDI部件号
20882023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA2AF7-24-LK/p/20882023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450917193
重量 / Kilogram
1.451
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUF7-24-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | KleanCap Sleeve | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.2
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5.66" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
5.66 英寸 | 143.764 毫米
内圈长
2.13英寸 | 54.1毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米