EDT CORP
EDT CORP
NA3GA5-3/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA3GA5-3/8
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/8" Bore; 0.81" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA3GA5-3/8
BDI部件号
20879833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA3GA5-3-8/p/20879833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450912914
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUAO-3/8
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round In Housing | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.4
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/8" Bore; 0.81" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
0.81 英寸 | 20.574 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米