NA4AF-T7T-24-T https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-NA-A-T7T-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE9DOHhNREl5TURZME56WTNOems0TWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlRrRmZRVjlVTjFSZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODcyYWQ0MzIwYmFkM2VhY2E4Y2RjOTQ5Y2FiZDBiYmE0MTFiYWFmZjFlY2Y4MTBkMzRiZGY0MTVlZTM2MDM1Yw
20883291 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

NA4AF-T7T-24-T

描述

EDT CORP NA4AF-T7T-24-T

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

NA4AF-T7T-24-T

BDI部件号
20883291

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450918435
重量 / Kilogram
2.359
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUFT-24-T
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Bearing | With Split Locking Sleeve | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.16英寸 | 54.864毫米
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新