EDT CORP
EDT CORP
NA4AJ-T7T-38-LKT
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA4AJ-T7T-38-LKT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/8" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5.62" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Double Lock Collar Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA4AJ-T7T-38-LKT
BDI部件号
20883301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4AJ-T7T-38-LKT/p/20883301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450929721
重量 / Kilogram
5.533
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Double Lock Collar Split Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUJT-38-LKT
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Round Bearing | Split KleanCap Sleeve | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
11.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/8" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5.62" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Double Lock Collar Split Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
5.62 英寸 | 142.748 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米