EDT CORP
EDT CORP
NA4GG7-1-1/2
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA4GG7-1-1/2
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA4GG7-1-1/2
BDI部件号
20880261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4GG7-1-1-2/p/20880261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450919043
重量 / Kilogram
1.025
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUG7-1-1/2
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.26
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.23英寸 | 56.642毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
螺栓间距
4.12 英寸 | 104.648 毫米