EDT CORP
EDT CORP
NA4GI7-2-3/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA4GI7-2-3/16
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5.162" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA4GI7-2-3/16
BDI部件号
20881787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4GI7-2-3-16/p/20881787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450926416
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUI7-2-3/16
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5.162" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.41英寸 | 61.214毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.162 英寸 | 131.115 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米