NAU4LKPLFL205-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-NAU-PLFL-SS-PB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoa1lTOHhNREl5TURZNU1qTXdOems1T0M5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVGtGVlgxQk1Sa3hmVTFOZlVFSmZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2YWJiNThjNzdhODFjZWRlNmVmZWFiMGQ1MzIwNzY3Yjk2MDNlNTRlYjU5MjRlZDJkM2ZiOTBiNmJhNzliZDU
23241738 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

NAU4LKPLFL205-14

描述

TIMKEN NAU4LKPLFL205-14

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Thermoplastic; Sleeve Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NAU4LKPLFL205-14

BDI部件号
23241738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450784238
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NAU4LK205-14
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | White Finish | KleanCap Sleeve | Normal Duty | Corrosion Resistant | Food Safe
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Thermoplastic; Sleeve Bearing; Relubricatable
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
3.891 英寸 | 98.83 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新